Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Sülly spotlámpa 35W GU10 fehér IP20 SN089817 - 26736

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly spotlámpa 35W GU10 fehér IP20 SN089817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Külső átmérő - 92 mm

  • Lámpateljesítmény - 35-35 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339267368

Sonepar cikkszám

SN089817

Gyártói cikkszám

26736

Gyártói típuskód

IVRI DTO-W

Fényforrással:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Külső átmérő:

92 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Lámpatestek - Sülly spotlámpa 35W GU10 fehér