Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 3000K 340lm IVIAN fehér IP44 SN090391 - 25780

MásolásMásolás
KANLUX - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 3000K 340lm IVIAN fehér IP44 SN090391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Külső átmérő - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339257802

Sonepar cikkszám

SN090391

Gyártói cikkszám

25780

Gyártói típuskód

IVIAN LED 4,5W W-WW

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Külső átmérő:

83 mm

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

340-0 lm

Lámpatestek - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 3000K 340lm IVIAN fehér