KANLUX - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 3000K 370lm IVIAN IP44 SN093753 - 25781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - nikkel
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Feszültség fajtája - AC
Külső átmérő - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339257819
Sonepar cikkszám
SN093753
Gyártói cikkszám
25781
Gyártói típuskód
IVIAN LED 4,5W SN-WW
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
nikkel
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
83 mm
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
340-0 lm
Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 3000K 370lm IVIAN IP44