Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 4000K 370lm IVIAN IP44 SN078669 - 25783

MásolásMásolás
KANLUX - Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 4000K 370lm IVIAN IP44 SN078669

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - nikkel

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Külső átmérő - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339257833

Sonepar cikkszám

SN078669

Gyártói cikkszám

25783

Gyártói típuskód

IVIAN LED 4,5W SN-NW

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

nikkel

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Külső átmérő:

83 mm

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

370-0 lm

Lámpatestek ; KANLUX ; Süllyesztett LED-es lpt 4,5W 4000K 370lm IVIAN