KANLUX - Süly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill fekete IP20 SN091639 - 25996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - GX5,3
Feszültség fajtája - AC/DC
Külső átmérő - 82 mm
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339259967
Sonepar cikkszám
SN091639
Gyártói cikkszám
25996
Gyártói típuskód
VIDI CTC-5515-B
Ház színe:
fekete
Foglalat:
GX5,3
Feszültség fajtája:
AC/DC
Külső átmérő:
82 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Süly halo lpt 50W 12V 82mm síkban bill fekete IP20