KANLUX - Szpotlámpa max7W GU10 IP65 grafit SN156866 - 33362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339333629
Sonepar cikkszám
SN156866
Gyártói cikkszám
33362
Gyártói típuskód
AQILO IP65 DSO-GR
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
70 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Szpotlámpa max7W GU10 IP65 grafit