KANLUX - Talajba sülly LED lpt 1W 12VDC IP66 rozsdamentes acél GT71226 - 18190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség (IP) - IP66
Búra anyaga - üveg átlátszó
Külső átmérő - 100 mm
Magasság / mélység - 67 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71226
Gyártói cikkszám
18190
Gyártói típuskód
GORDO DL-LED1412VDC
Védettség (IP):
IP66
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Külső átmérő:
100 mm
Magasság / mélység:
67 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
14
Lámpatestek ; KANLUX ; Talajba sülly LED lpt 1W 12VDC IP66 rozsdamentes acél