KANLUX - Talajba sülly LED lpt 1W IP66 inox GT30679 - 7010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP66
Búra anyaga - üveg átlátszó
Külső átmérő - 100 mm
Magasság / mélység - 67 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30679
Gyártói cikkszám
7010
Gyártói típuskód
GORDO DL-LED14
Védettség (IP):
IP66
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Külső átmérő:
100 mm
Magasság / mélység:
67 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
14
Lámpatestek ; KANLUX ; %Talajba sülly LED lpt 1W IP66 inox