Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Talajba sülly LED lpt 1W IP66 szürke GT49145 - 7280

MásolásMásolás
KANLUX - Talajba sülly LED lpt 1W IP66 szürke GT49145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP66

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339072801

Sonepar cikkszám

GT49145

Gyártói cikkszám

7280

Gyártói típuskód

ROGER DL-LED12

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP66

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

6000-6500 K

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Külső átmérő:

100 mm

Fényszín:

fehér

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

74 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

20000 h

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly LED lpt 1W IP66 szürke