KANLUX - Talajba sülly LED lpt 1W IP66 szürke GT72054 - 7281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP66
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339072818
Sonepar cikkszám
GT72054
Gyártói cikkszám
7281
Gyártói típuskód
ROGER DL-2LED6
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP66
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly LED lpt 1W IP66 szürke