KANLUX - Talajba sülly lpt 1x10W GU10 IP66 króm + sülly alj GT44127 - 7173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 230-230 V
Foglalat - GU10
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339071712
Sonepar cikkszám
GT44127
Gyártói cikkszám
7173
Gyártói típuskód
BERG DL-10L
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Foglalat:
GU10
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP67
Fényforrással:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Ütésállóság (IK):
IK08
Fényszín:
fehér
Szélesség:
110 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
145 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Hosszúság:
110 mm
Max. felületi hőmérséklet:
35 °C