Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Talajba sülly lpt 35W halogén IP67 króm + sülly alj GT26056 - 4870

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Talajba sülly lpt  35W halogén IP67 króm + sülly alj GT26056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Feszültség fajtája - AC

  • Búra anyaga - üveg átlátszó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339048707

Sonepar cikkszám

GT26056

Gyártói cikkszám

4870

Gyártói típuskód

MORO DL-35

Ház színe:

rozsdamentes acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP67

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

0-35 W

Külső átmérő:

120 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Átgurítható:

Igen

Magasság / mélység:

130 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtető:

nem szükséges

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly lpt 35W halogén IP67 króm + sülly alj