Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Talajba sülly lpt 40W E27 IP67 matt króm GT39437 - 7195

MásolásMásolás
KANLUX - Talajba sülly lpt  40W E27 IP67 matt króm GT39437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - E27

  • Védettség (IP) - IP67

  • Búra anyaga - üveg átlátszó

  • Külső átmérő - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339071958

Sonepar cikkszám

GT39437

Gyártói cikkszám

7195

Gyártói típuskód

XARD DL-40

Ház színe:

króm

Foglalat:

E27

Védettség (IP):

IP67

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Külső átmérő:

150 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

178 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly lpt 40W E27 IP67 matt króm