Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Talajba sülly lpt BERG DL-35O 35W GU10 IP67 GT49963 - 7172

MásolásMásolás
KANLUX - Talajba sülly lpt  BERG DL-35O   35W  GU10 IP67 GT49963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Foglalat - GU10

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339071705

Sonepar cikkszám

GT49963

Gyártói cikkszám

7172

Gyártói típuskód

BERG DL-35O / BERG DL-10O

Ház színe:

rozsdamentes acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Foglalat:

GU10

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP67

Fényforrással:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Ütésállóság (IK):

IK08

Külső átmérő:

113 mm

Fényszín:

fehér

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

145 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Max. felületi hőmérséklet:

35 °C

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly lpt BERG DL-35O 35W GU10 IP67