KANLUX - Trafó 230/12V 100VA halogén toroid nyitott hővéd. GT47949 - 70403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 100-100 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Magasság - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339704030
Sonepar cikkszám
GT47949
Gyártói cikkszám
70403
Gyártói típuskód
RT100-1011K
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
100-100 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Magasság:
38 mm
Átmérő:
94 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafó 230/12V 100VA halogén toroid nyitott hővéd.