Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Trafó 230/12V 105VA halogén elektronikus IP20 GT19400 - 1426

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Trafó 230/12V 105VA halogén elektronikus IP20 GT19400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 105-105 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339014269

Sonepar cikkszám

GT19400

Gyártói cikkszám

1426

Gyártói típuskód

SET 105-K

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

105-105 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

125 mm

Magasság:

19 mm

Beépítés:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafó 230/12V 105VA halogén elektronikus