KANLUX - Trafó 230/12V 120VA halogén toroid nyitott hővéd. GT47950 - 70404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljesítmény - 120-120 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Magasság - 36 mm
Átmérő - 107 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47950
Gyártói cikkszám
70404
Gyártói típuskód
RT120-1011K
Teljesítmény:
120-120 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Magasság:
36 mm
Átmérő:
107 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafó 230/12V 120VA halogén toroid nyitott hővéd.