Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Trafo 230/12V 150VA halogén elektronikus GT25729 - 1432

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Trafo 230/12V 150VA halogén elektronikus GT25729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 150-150 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 220-220 V

  • Hosszúság - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339014320

Sonepar cikkszám

GT25729

Gyártói cikkszám

1432

Gyártói típuskód

SET150-N

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

150-150 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

220-220 V

Hosszúság:

125 mm

Ház anyaga:

műanyag

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafo 230/12V 150VA halogén elektronikus