KANLUX - Trafó 230/12V 200VA halogén toroid nyitott hővéd. GT20986 - 70406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 200-200 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Magasság - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339704061
Sonepar cikkszám
GT20986
Gyártói cikkszám
70406
Gyártói típuskód
RT200-1011K
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
200-200 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Magasság:
36 mm
Átmérő:
104 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; %Trafó 230/12V 200VA halogén toroid nyitott hővéd.