Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Trafo 230/12V 210VA halogén elektronikus GT21042 - 1433

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Trafo 230/12V 210VA halogén elektronikus GT21042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 210-210 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 220-220 V

  • Biztonsági transzformátor - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339014337

Sonepar cikkszám

GT21042

Gyártói cikkszám

1433

Gyártói típuskód

SET210-N

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

210-210 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

220-220 V

Biztonsági transzformátor:

Igen

Hosszúság:

160 mm

Ház anyaga:

műanyag

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafo 230/12V 210VA halogén elektronikus