KANLUX - Trafó 230/12V 250VA halogén toroid nyitott hővéd. GT47951 - 70407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 250-250 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Magasság - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339704078
Sonepar cikkszám
GT47951
Gyártói cikkszám
70407
Gyártói típuskód
RT250-1011K
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
250-250 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Magasság:
36 mm
Átmérő:
109 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafó 230/12V 250VA halogén toroid nyitott hővéd.