Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Trafó 230/12V 300VA halogén toroid nyitott hővéd. GT38082 - 70408

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Trafó 230/12V 300VA halogén toroid nyitott hővéd. GT38082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 300-300 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Magasság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339704085

Sonepar cikkszám

GT38082

Gyártói cikkszám

70408

Gyártói típuskód

RT300-1011K

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

300-300 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Magasság:

45 mm

Átmérő:

120 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafó 230/12V 300VA halogén toroid nyitott hővéd.