Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Trafó 230/12V 60VA halogén toroid nyitott hővéd. GT21525 - 70402

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Trafó 230/12V  60VA halogén toroid nyitott hővéd. GT21525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 60-60 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Magasság - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339704023

Sonepar cikkszám

GT21525

Gyártói cikkszám

70402

Gyártói típuskód

RT060-1011K

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

60-60 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Magasság:

29 mm

Átmérő:

76 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafó 230/12V 60VA halogén toroid nyitott hővéd.