Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Trafo 230/12V 80VA halogén elektronikus GT18593 - 1421

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Trafo 230/12V  80VA halogén elektronikus GT18593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 80-80 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Hosszúság - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339014214

Sonepar cikkszám

GT18593

Gyártói cikkszám

1421

Gyártói típuskód

SET80LT

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

80-80 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

125 mm

Ház anyaga:

műanyag

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; Trafo 230/12V 80VA halogén elektronikus