Nem visszaküldhető

KANLUX - Vészvilágító LED-es 2W 3h 223lm fali/mennyezeti IP20 SN091400 - 27393

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Vészvilágító LED-es 2W 3h 223lm fali/mennyezeti IP20 SN091400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5902052558605

Sonepar cikkszám

SN091400

Gyártói cikkszám

27393

Gyártói típuskód

ONTEC R C1 302 M ST/W

Védettség (IP):

IP20

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

130 mm

Magasság / mélység:

27 mm

Rendszer teljesítmény:

2 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vészvilágító LED-es 2W 3h 223lm fali/mennyezeti IP20