KANLUX - Víz alatti lámpatest 35W GX5,3 SMD LED 12V sötétzöld IP68 SN072143 - 25720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - zöld
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrással - Igen
Foglalat - GU5,3
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072143
Gyártói cikkszám
25720
Gyártói típuskód
AKVEN 25720
Ház színe:
zöld
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU5,3
Feszültség fajtája:
DC
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Külső átmérő:
72 mm
Fényforrás:
LED cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
370-0 lm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Víz alatti lámpatest 35W GX5,3 SMD LED 12V sötétzöld IP68