Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Király Plusz Bt. - Menetes fali horog átmenő 500mm SN127438 - Fh500

MásolásMásolás
Király Plusz Bt. - Menetes fali horog átmenő 500mm SN127438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Furatátmérő - 16 mm

  • Fejforma - félkerek fej

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127438

Gyártói cikkszám

Fh500

Gyártói típuskód

Fh500

Hosszúság:

500 mm

Furatátmérő:

16 mm

Fejforma:

félkerek fej

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Menetes fali horog átmenő 500mm