KLEINHUIS - EPH sín 8x4-25mm2+1x4x40mm acélsz+1x8-10mm2 GT14341 - 308/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - csak szorító
Szélesség - 30 mm
Izolátor (szigetelő) - Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126033038
Sonepar cikkszám
GT14341
Gyártói cikkszám
308/2
Gyártói típuskód
308/2
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
csak szorító
Szélesség:
30 mm
Izolátor (szigetelő):
Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
acél
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
0
Csatlakozó kapcsok felülete:
tűzihorganyzott
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Hosszúság:
302 mm
Magasság:
65 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
1
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
4
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
acél
Szorító felülete:
tűzihorganyzott