Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Műa csatorna 40x24mm tetővel fehér GT09673 - HKL2540.3

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Műa csatorna  40x24mm tetővel fehér GT09673

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 24 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126351392

Sonepar cikkszám

GT09673

Gyártói cikkszám

HKL2540.3

Gyártói típuskód

HKL2540.3

Szélesség:

40 mm

Magasság:

24 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 40x24mm tetővel fehér