KLEINHUIS - Parti/dísz/karácsonyi világítás 10fm-es IP44 SN070233 - ILK82/13-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényfűzér
Fényforrással - Nem
Szín - többszínű
Fénypontok száma - 10
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070233
Gyártói cikkszám
ILK82/13-10
Gyártói típuskód
ILK82/13-10
Kivitel:
fényfűzér
Fényforrással:
Nem
Szín:
többszínű
Fénypontok száma:
10
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
250-250 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
10 m
Összekapcsolható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Szélesség:
37 mm
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrás:
izzólámpa
Áramhíddal:
Nem
Magasság / mélység:
53 mm
Átmérő:
37 mm
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Lámpatestek ; KLEINHUIS ; Parti/dísz/karácsonyi világítás 10fm-es IP44