KLEINHUIS - Potenciálkiegyenlítő sín, 42x51x187,5 mm GT09660 - 1309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - fedősapkával
Szélesség - 51 mm
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011126212204
Sonepar cikkszám
GT09660
Gyártói cikkszám
1309
Gyártói típuskód
1309
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
fedősapkával
Szélesség:
51 mm
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
réz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
1
Csatlakozó kapcsok felülete:
egyéb
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
1
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Hosszúság:
187.5 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
1
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
6
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
réz
Szorító felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott