Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol GT09808 - 414/230M2

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol GT09808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126206319

Sonepar cikkszám

GT09808

Gyártói cikkszám

414/230M2

Gyártói típuskód

414/230M2

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

2.5 kA

Zavarszűrővel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 230V 1pol