KLEINHUIS - Védőcső tűzihorg csővég M40 GT15659 - 1590M40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126366907
Sonepar cikkszám
GT15659
Gyártói cikkszám
1590M40
Gyártói típuskód
1590M40
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Védőcső tűzihorg csővég M40