KOPOS KOLIN - 90°-os toldó elem kábellétrához 60x500mm SN081110 - KLOBH 60X500 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 500 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081110
Gyártói cikkszám
KLOBH 60X500 S
Gyártói típuskód
KLOBH 60X500 S
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Íves kivitel:
körív
Belső sugár:
600 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra 90°-os toldó elem ; 90°-os toldó elem kábellétrához 60x500mm