Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 90°- os adapter SN097137 - AM54/50-90 FB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 90°- os adapter SN097137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - poliolefin

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 54 mm

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097137

Gyártói cikkszám

AM54/50-90 FB

Gyártói típuskód

AM54/50-90 FB

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliolefin

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

54 mm

Polírozott felület:

Nem

Halogénmentes:

Igen

90°- os adapter