KOPOS KOLIN - 90°- os adapter SN112170 - AM21/20-90 FB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyagminőség - poliolefin
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 21 mm
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112170
Gyártói cikkszám
AM21/20-90 FB
Gyártói típuskód
AM21/20-90 FB
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliolefin
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
21 mm
Polírozott felület:
Nem
Halogénmentes:
Igen
90°- os adapter