Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső men. DIN -3/15m SX081582 - 6042 ZNM S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső men. DIN -3/15m SX081582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 54 mm

  • Belső átmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057626195

Sonepar cikkszám

SX081582

Gyártói cikkszám

6042 ZNM S

Gyártói típuskód

6042 ZNM S

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

54 mm

Belső átmérő:

51 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Acélpáncél cső men. DIN -3/15m