Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső men. DIN -3/750m SX081587 - 6021 N XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső men. DIN -3/750m SX081587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 28.3 mm

  • Belső átmérő - 25.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057607514

Sonepar cikkszám

SX081587

Gyártói cikkszám

6021 N XX

Gyártói típuskód

6021 N XX

Anyag:

acél

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

28.3 mm

Belső átmérő:

25.7 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-250 °C

Acélpáncél cső men. DIN -3/750m