KOPOS KOLIN - Acélpáncél cső men. EN -3/30m SX081592 - 6020 ZNM S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568919601
Sonepar cikkszám
SX081592
Gyártói cikkszám
6020 ZNM S
Gyártói típuskód
6020 ZNM S
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
16.2 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-250 °C