KOPOS KOLIN - Ap.cső menettel DIN fekete -3/15m SX081598 - 6042 EOZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 54 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057618701
Sonepar cikkszám
SX081598
Gyártói cikkszám
6042 EOZ
Gyártói típuskód
6042 EOZ
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
54 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
51 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-250 °C