KOPOS KOLIN - Ap.cső menettel EN fekete -3/15m SX081602 - 6050 ECZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - lakkozott
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 50 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057634206
Sonepar cikkszám
SX081602
Gyártói cikkszám
6050 ECZ
Gyártói típuskód
6050 ECZ
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Belső átmérő:
46.2 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C