Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Ap.cső menettel EN fekete -3/21m SX081603 - 6032 EOZ

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Ap.cső menettel EN fekete -3/21m SX081603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - lakkozott

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568922366

Sonepar cikkszám

SX081603

Gyártói cikkszám

6032 EOZ

Gyártói típuskód

6032 EOZ

Anyag:

acél

Felület:

lakkozott

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

28.2 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Ap.cső menettel EN fekete -3/21m