Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Ap.cső menettel EN fekete -3/30m SX081604 - 6025 EOZ

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Ap.cső menettel EN fekete -3/30m SX081604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - lakkozott

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568920379

Sonepar cikkszám

SX081604

Gyártói cikkszám

6025 EOZ

Gyártói típuskód

6025 EOZ

Anyag:

acél

Felület:

lakkozott

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

21.2 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Ap.cső menettel EN fekete -3/30m