KOPOS KOLIN - Csavar M10x20mm metrikus hatlapfejű SN113575 - S 10X20 GMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568928702
Sonepar cikkszám
SN113575
Gyártói cikkszám
S 10X20 GMT
Gyártói típuskód
S 10X20 GMT
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Nem
RAL-szám:
0
Csavar M10x20mm metrikus hatlapfejű