KOPOS KOLIN - Csavar M10x40mm metrikus hatlapfejű SN104341 - S 10X40 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104341
Gyártói cikkszám
S 10X40 ZNCR
Gyártói típuskód
S 10X40 ZNCR
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Nem
RAL-szám:
0
Csavar M10x40mm metrikus hatlapfejű