KOPOS KOLIN - Csavar M6x10mm metrikus lencsefejű GT46670 - NSM 6X10 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057667129
Sonepar cikkszám
GT46670
Gyártói cikkszám
NSM 6X10 ZNCR
Gyártói típuskód
NSM 6X10 ZNCR
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Csavarfej:
egyéb
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M6x10mm metrikus lencsefejű