KOPOS KOLIN - Csavar M6x20mm metrikus lencsefejű készlet GT86882 - S 6X20 M ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057640825
Sonepar cikkszám
GT86882
Gyártói cikkszám
S 6X20 M ZNCR
Gyártói típuskód
S 6X20 M ZNCR
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Alátéttel:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Csavar M6x20mm metrikus lencsefejű készlet