KOPOS KOLIN - Csavaranya M10 négyszögletes 41mm-es profilsínhez SN113574 - PM 41 M 10 GMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568928757
Sonepar cikkszám
SN113574
Gyártói cikkszám
PM 41 M 10 GMT
Gyártói típuskód
PM 41 M 10 GMT
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Alátéttel:
Nem
Csavaranya M10 négyszögletes 41mm-es profilsínhez