KOPOS KOLIN - Csavaranya M6 négyszögletes 41mm-es profilsínhez rugós horg SN003095 - PMP 41 M 6 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Igen
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057640719
Sonepar cikkszám
SN003095
Gyártói cikkszám
PMP 41 M 6 ZNCR
Gyártói típuskód
PMP 41 M 6 ZNCR
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Négylapú anya ; Csavaranya M6 négyszögletes 41mm-es profilsínhez rugós horg