KOPOS KOLIN - Csavaranya M8 négyszögletes 41mm-es profilsínhez rugós horg GT61020 - PM 41 M 8 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Rugóval - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631502
Sonepar cikkszám
GT61020
Gyártói cikkszám
PM 41 M 8 ZNCR
Gyártói típuskód
PM 41 M 8 ZNCR
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Rugóval:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Hatlapú anyával:
Nem
Rögzítő lemezzel:
Nem
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Csúszóanya ; Csavaranya M8 négyszögletes 41mm-es profilsínhez rugós horg